EVN - Notstrommodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FLSELC
Montageart - Aufbau/Einbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm - Nein
Schutzart (IP) - IP00
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293913362
Sonepar Artikelnummer
121401809
Hersteller Artikelnummer
FLSELC
Hersteller Typ
FLSELC
Hersteller Artikel Nr.:
FLSELC
Montageart:
Aufbau/Einbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Max. Systemleistung:
2 W
Nennbetriebsdauer:
3 h
Geeignet für Dauerschaltung:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Heizelement für Akku:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Anschlussart:
Steckanschluss
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85069000
Gewicht:
0.750 kg


