EVN - NV-Distanzbügel mit Klemme und Zugentlastung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - .020
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 106 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293002004
Sonepar Artikelnummer
120269767
Hersteller Artikelnummer
.020
Hersteller Typ
.020 NV-DISTANZBÜGEL
Hersteller Artikel Nr.:
.020
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
106 mm
Breite:
24 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
26 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.037 kg


