EVN - Power-Repeater für LED-Dimmer und Controller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PR12/24-3x8A
Ausführung - dynamisch
Art der Steuerung - sonstige
Programmierbar - Nein
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293005005
Sonepar Artikelnummer
120433838
Hersteller Artikelnummer
PR12/24-3x8A
Hersteller Typ
PR12243X8A REPEATER 12-24V/DC
Hersteller Artikel Nr.:
PR12/24-3x8A
Ausführung:
dynamisch
Art der Steuerung:
sonstige
Programmierbar:
Nein
DIN-Schienenmontage:
Nein
Ausgangsspannung:
12 V
Eingangsspannung:
12 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom:
8 A
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Anzahl der Farbkanäle:
3
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Länge:
91 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.204 kg


