Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - PVC Kleber für 230V LED-Strip Endkappen

EVN
kopierenkopieren
EVN - PVC Kleber für 230V LED-Strip Endkappen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IC65230KL

  • Ausführung - sonstige

  • Konsistenz - flüssig

  • Nettogewicht - 30 g

  • Transparent - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293033848

Sonepar Artikelnummer

120928740

Hersteller Artikelnummer

IC65230KL

Hersteller Typ

IC65230KL

Hersteller Artikel Nr.:

IC65230KL

Ausführung:

sonstige

Konsistenz:

flüssig

Nettogewicht:

30 g

Transparent:

Ja

Geeignet zur Abdichtung mit Flachs/Hanf:

Nein

Verpackung:

Tube

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.038 kg

Mit dem PVC kleber können die Endkappen bei 230V LED-Strips nach dem kürzen befestigt werden. Die Tube hat eine Füllmenge von 30gr., diese reicht zur Befestigung von ca. 10 Endkappen.