EVN - Reduzierring für P54350125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P543501EBR
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293156073
Sonepar Artikelnummer
121204688
Hersteller Artikelnummer
P543501EBR
Hersteller Typ
P543501EBR
Hersteller Artikel Nr.:
P543501EBR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1 mm
Durchmesser:
220 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.500 kg


