EVN - Reduzierring für P54350925

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P543509EBR
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293156080
Sonepar Artikelnummer
121204690
Hersteller Artikelnummer
P543509EBR
Hersteller Typ
P543509EBR
Hersteller Artikel Nr.:
P543509EBR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1 mm
Durchmesser:
220 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.850 kg


