EVN - Reduzierring für PERFORMA100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PS541409EBR
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293162494
Sonepar Artikelnummer
121401846
Hersteller Artikelnummer
PS541409EBR
Hersteller Typ
PS541409EBR
Hersteller Artikel Nr.:
PS541409EBR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
190 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.340 kg


