EVN - Reduzierring für PERFORMA100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PS541413EBR
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293162500
Sonepar Artikelnummer
121401849
Hersteller Artikelnummer
PS541413EBR
Hersteller Typ
PS541413EBR
Hersteller Artikel Nr.:
PS541413EBR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
190 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.330 kg


