EVN - Reduzierring für Selecto

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F04235EBR
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293161466
Sonepar Artikelnummer
121236744
Hersteller Artikelnummer
F04235EBR
Hersteller Typ
F04235EBR
Hersteller Artikel Nr.:
F04235EBR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
46 mm
Durchmesser:
235 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.378 kg


