EVN - Reflektor für AL20180102

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ALRE24
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293024617
Sonepar Artikelnummer
120708704
Hersteller Artikelnummer
ALRE24
Hersteller Typ
ALRE24 REFLEKTOR FÜR AL20180102
Hersteller Artikel Nr.:
ALRE24
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
24 °
Farbe:
Silber
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
35 mm
Durchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.015 kg


