EVN - Reflektor für CA25xx25, CS25xx25 und CT25xx25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CRE250160
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293064828
Sonepar Artikelnummer
121087842
Hersteller Artikelnummer
CRE250160
Hersteller Typ
CRE250160-TRACK
Hersteller Artikel Nr.:
CRE250160
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
60 °
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Höhe/Tiefe:
61 mm
Durchmesser:
80 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.060 kg


