EVN - Reflektor für CA35xx25, CS35xx25 und CT35xx25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CRE350160
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293064842
Sonepar Artikelnummer
121087844
Hersteller Artikelnummer
CRE350160
Hersteller Typ
CRE350160-TRACK
Hersteller Artikel Nr.:
CRE350160
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
60 °
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Höhe/Tiefe:
67 mm
Durchmesser:
96 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.090 kg


