EVN - Reflektor für RPSU620125 und RPSU120125, chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RPSU11REF
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293162791
Sonepar Artikelnummer
121401851
Hersteller Artikelnummer
RPSU11REF
Hersteller Typ
RPSU11REF
Hersteller Artikel Nr.:
RPSU11REF
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Chrom
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
28 mm
Breite:
40 mm
Höhe/Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.140 kg


