Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - Reflektor für W65101602-Abstrahlwinkel: 15°

EVN
kopierenkopieren
EVN - Reflektor für W65101602-Abstrahlwinkel: 15°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - W651015REF

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293155656

Sonepar Artikelnummer

121236892

Hersteller Artikelnummer

W651015REF

Hersteller Typ

W651015REF

Hersteller Artikel Nr.:

W651015REF

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Werkstoff:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

15 °

Farbe:

Aluminium

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.180 kg

Der Reflektor kann für die Leuchte W65101602 verwendet werden. Der ursprüngliche Reflektor wird einfach gegen diesen ausgetauscht, wodurch der Ausstrahlwinkel von 60° auf 15° verringert wird.