EVN - Reflektor für W65201602-Abstrahlwinkel: 15°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - W652015REF
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293155663
Sonepar Artikelnummer
121236893
Hersteller Artikelnummer
W652015REF
Hersteller Typ
W652015REF
Hersteller Artikel Nr.:
W652015REF
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Werkstoff:
Aluminium
Ausstrahlungswinkel:
15 °
Farbe:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.220 kg


