EVN - Reflektorschirm für Hallenleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HBR80100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293034258
Sonepar Artikelnummer
120928703
Hersteller Artikelnummer
HBR80100
Hersteller Typ
HBR80100
Hersteller Artikel Nr.:
HBR80100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Aluminium
Ausstrahlungswinkel:
80 °
Farbe:
Silber
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Höhe/Tiefe:
137 mm
Durchmesser:
321 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
1.074 kg


