EVN - Reflektorschirm für Hallenleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HBMR90
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293154215
Sonepar Artikelnummer
121087906
Hersteller Artikelnummer
HBMR90
Hersteller Typ
HBMR90-RAYO MULTI
Hersteller Artikel Nr.:
HBMR90
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
90 °
Farbe:
Silber
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Höhe/Tiefe:
115 mm
Durchmesser:
470 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.330 kg


