EVN - RGBW-Funk-Handsender für FRGB-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FRGBWSETHS
Funkfrequenz - 868 MHz
Reichweite - 20 m
Schutzart (IP) - IP20
Rollingcode-System - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293031622
Sonepar Artikelnummer
120928694
Hersteller Artikelnummer
FRGBWSETHS
Hersteller Typ
FRGBWSETHS
Hersteller Artikel Nr.:
FRGBWSETHS
Funkfrequenz:
868 MHz
Reichweite:
20 m
Schutzart (IP):
IP20
Rollingcode-System:
Nein
Mit Funkhandsender:
Ja
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.066 kg


