EVN - RGBW Power-LED-Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C5124089902
Lampenleistung - 8 W
Spannungsart - DC
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K
Farbtemperatur - 3000 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293005388
Sonepar Artikelnummer
120432906
Hersteller Artikelnummer
C5124089902
Hersteller Typ
C5124089902 LED-EINSATZ 8W
Hersteller Artikel Nr.:
C5124089902
Lampenleistung:
8 W
Spannungsart:
DC
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
78 .. 330 lm
Ausstrahlungswinkel:
60 °
Geeignet für Konstantstrom:
Nein
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Externes Betriebsgerät erforderlich:
Ja
Betriebsstrom:
0 mA
Betriebsspannung:
24 V
Lampenspannung:
24 V
Anzahl der LEDs:
6
Form:
rund
Farbe:
RGBW
Flexibel:
Nein
Spezifische Lichtausbeute:
9.75 .. 41.25 lm/W
Anschlussart:
Kabel
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
Ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
Nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
Nein
Geeignet für Schienenverkehr:
Nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
Nein
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
48 mm
Durchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mittlere Nennlebensdauer:
18000 h
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.202 kg


