EVN - Schraubmuffe zur Kabelverteilung im Außenbereich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SMT683P
Typ - T-Abzweig
Anzahl der Leiter - 3
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 0.75 .. 2.5 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 0.75 .. 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293374682
Sonepar Artikelnummer
120433877
Hersteller Artikelnummer
SMT683P
Hersteller Typ
SMT683P SCHRAUBVERBINDUNG IP68
Hersteller Artikel Nr.:
SMT683P
Typ:
T-Abzweig
Anzahl der Leiter:
3
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
0.75 .. 2.5 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
0.75 .. 2.5 mm²
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
8 .. 12 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
8 .. 12 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.069 kg


