EVN - Schraubmuffe zur Kabelverteilung im Außenbereich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SMT685P
Typ - T-Abzweig
Anzahl der Leiter - 5
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 0.75 .. 2.5 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 0.75 .. 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293374699
Sonepar Artikelnummer
120433878
Hersteller Artikelnummer
SMT685P
Hersteller Typ
SMT685P SCHRAUBVERBINDUNG IP68
Hersteller Artikel Nr.:
SMT685P
Typ:
T-Abzweig
Anzahl der Leiter:
5
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
0.75 .. 2.5 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
0.75 .. 2.5 mm²
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
8 .. 12 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
8 .. 12 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.085 kg


