EVN - Schutzglas matt für PC674102402

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PC671024888
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Glas
Farbe - sonstige
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293006705
Sonepar Artikelnummer
120433792
Hersteller Artikelnummer
PC671024888
Hersteller Typ
PC671024888 ABDECKGLAS MATT
Hersteller Artikel Nr.:
PC671024888
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Glas
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
10 mm
Durchmesser:
161 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059190
Gewicht:
0.468 kg


