EVN - Schutzschlauf für Trockenbau- und Fliesenprofile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SC500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 5000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293024976
Sonepar Artikelnummer
120708676
Hersteller Artikelnummer
SC500
Hersteller Typ
SC500 PVC SCHUTZSCHLAUCH
Hersteller Artikel Nr.:
SC500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
5000 mm
Breite:
14 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
11 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39041000
Gewicht:
0.415 kg


