EVN - Schutzschlauf für Trockenbauprofile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SCB500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 5000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293029483
Sonepar Artikelnummer
120928939
Hersteller Artikelnummer
SCB500
Hersteller Typ
SCB500
Hersteller Artikel Nr.:
SCB500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
5000 mm
Breite:
25 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39041000
Gewicht:
0.420 kg


