EVN - Seilabhängung für AL20180102

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ALPE01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293024594
Sonepar Artikelnummer
120708702
Hersteller Artikelnummer
ALPE01
Hersteller Typ
ALPE01 SEILABHÄNGUNG FÜR AL20180102
Hersteller Artikel Nr.:
ALPE01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1500 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
41 mm
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.352 kg


