EVN - Seilabhängung für AL20180102

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ALPE09
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293027038
Sonepar Artikelnummer
120928468
Hersteller Artikelnummer
ALPE09
Hersteller Typ
ALPE09
Hersteller Artikel Nr.:
ALPE09
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1500 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
41 mm
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.354 kg


