EVN - Seilabhängung für Aluminium-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NVSSAH200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293999236
Sonepar Artikelnummer
120269924
Hersteller Artikelnummer
NVSSAH200
Hersteller Typ
NVSSAH200 SEILABHÄNGUNG 200CM
Hersteller Artikel Nr.:
NVSSAH200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
13 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.028 kg


