EVN - Seilabhängung für Anbauleuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP01SAH150
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293062077
Sonepar Artikelnummer
121087799
Hersteller Artikelnummer
AP01SAH150
Hersteller Typ
AP01SAH150-UPTOWN
Hersteller Artikel Nr.:
AP01SAH150
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1500 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
34 mm
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.350 kg


