EVN - Seilabhängung für CA15xx25, CS15xx25 und CT15xx25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CAPE1501
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293064866
Sonepar Artikelnummer
121087834
Hersteller Artikelnummer
CAPE1501
Hersteller Typ
CAPE1501-TRACK A
Hersteller Artikel Nr.:
CAPE1501
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1500 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
105 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.290 kg


