EVN - Seilabhängung für CA15xx25, CS15xx25 und CT15xx25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CAPE1509
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293064873
Sonepar Artikelnummer
121087835
Hersteller Artikelnummer
CAPE1509
Hersteller Typ
CAPE1509-TRACK A
Hersteller Artikel Nr.:
CAPE1509
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1500 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
105 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.300 kg


