EVN - Seilabhängung für CA35xx25, CS35xx25 und CT35xx25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CAPE3501
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293064903
Sonepar Artikelnummer
121087838
Hersteller Artikelnummer
CAPE3501
Hersteller Typ
CAPE3501-TRACK A
Hersteller Artikel Nr.:
CAPE3501
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1500 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
105 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.320 kg


