EVN - Seilabhängung für DUT300125 und DUD300125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DUT3001SAH
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293154031
Sonepar Artikelnummer
121087888
Hersteller Artikelnummer
DUT3001SAH
Hersteller Typ
DUT3001SAH-DROP UP+DOWN
Hersteller Artikel Nr.:
DUT3001SAH
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2500 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.500 kg


