EVN - Seilabhängung für DUT300925 und DUD300925

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DUT3009SAH
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293154048
Sonepar Artikelnummer
121087889
Hersteller Artikelnummer
DUT3009SAH
Hersteller Typ
DUT3009SAH-DROP UP+DOWN
Hersteller Artikel Nr.:
DUT3009SAH
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2500 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.600 kg


