EVN - Seilabhängung für DUT400125 und DUD400125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DUT4001SAH
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293064088
Sonepar Artikelnummer
121087890
Hersteller Artikelnummer
DUT4001SAH
Hersteller Typ
DUT4001SAH-DROP UP+DOWN
Hersteller Artikel Nr.:
DUT4001SAH
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2500 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.200 kg


