EVN - Seilabhängung für Einbaupanel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPSAH
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293026536
Sonepar Artikelnummer
120928632
Hersteller Artikelnummer
BPSAH
Hersteller Typ
BPSAH
Hersteller Artikel Nr.:
BPSAH
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1000 mm
Breite:
740 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
14 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.050 kg


