Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - Seilabhängung für FR65124040 und FR65155040

EVN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FR65SAH

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293062749

Sonepar Artikelnummer

121087900

Hersteller Artikelnummer

FR65SAH

Hersteller Typ

FR65SAH-UMIDOS

Hersteller Artikel Nr.:

FR65SAH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.080 kg

Seilabhängung-Set für die Leuchten FR65124040, FR65155040, FW65122440 und FW65152540. Das Set besteht aus 2x 2m Seilabhängung. Pro Leuchte wird 1 Set benötigt.