Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - Seilabhängung für LAS600125, LAS120125, LAS150125

EVN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LASSAH

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293161756

Sonepar Artikelnummer

121401813

Hersteller Artikelnummer

LASSAH

Hersteller Typ

LASSAH

Hersteller Artikel Nr.:

LASSAH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1500 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.660 kg

Seilabhängung-Set für die Leuchten LAS600125, LAS120125 und LAS150125. Das Set besteht aus 2x 1,5m Seilabhängung.