EVN - Seilabhängung für MUNUS-Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BALSAH
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293024563
Sonepar Artikelnummer
120708715
Hersteller Artikelnummer
BALSAH
Hersteller Typ
BALSAH SEILABHÄNGUNG
Hersteller Artikel Nr.:
BALSAH
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
2000 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.220 kg


