Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - Seilabhängung für MUNUS-Serie DALI

EVN
kopierenkopieren
EVN - Seilabhängung für MUNUS-Serie DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BALSAHD

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293059497

Sonepar Artikelnummer

120928627

Hersteller Artikelnummer

BALSAHD

Hersteller Typ

BALSAHD

Hersteller Artikel Nr.:

BALSAHD

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

2000 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.224 kg

Seilabhängung-Set für Leuchten der MUNUS-Serie in DALI-Ausführung. Das Set beinhalten 2x Seilabhängung, Länge je 2m und 1x transparente DALI Anschlussleitung, Länge 2,25m. Somit wird pro Leuchte ein Set benötigt.