Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - Seilabhängung für Officium Line Serie

EVN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PPSSAH

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293161664

Sonepar Artikelnummer

121373181

Hersteller Artikelnummer

PPSSAH

Hersteller Typ

PPSSAH

Hersteller Artikel Nr.:

PPSSAH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1500 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.050 kg

Seilabhängung für Officium Line Serie. Geeignet für die Artikel APS1200125, APS1500125, APD1200125 und APD1500125. 2x 1,5m Y-Abhängung.