Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - Seilabhängung für Serie DARDO NEXT

EVN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FLSSAH

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293163774

Sonepar Artikelnummer

121373178

Hersteller Artikelnummer

FLSSAH

Hersteller Typ

FLSSAH

Hersteller Artikel Nr.:

FLSSAH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1500 mm

Zubehör:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.070 kg

Seilabhängung-Set für die Leuchten der DARDO NEXT Serie. Das Set besteht aus 2x 1,5m Seilabhängung.