EVN - Seilabhängung mit Schienenadapter-weiß, Kabellänge: 150cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CTPE1501
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293155793
Sonepar Artikelnummer
121236698
Hersteller Artikelnummer
CTPE1501
Hersteller Typ
CTPE1501
Hersteller Artikel Nr.:
CTPE1501
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1500 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.268 kg


