EVN - Stecker für IP65-Stecksystem, 5-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68540S1
Ausführung - Stecker
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293149945
Sonepar Artikelnummer
120432776
Hersteller Artikelnummer
68540S1
Hersteller Typ
68540S1 HV-STECKSYSTEM IP65
Hersteller Artikel Nr.:
68540S1
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP65
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
6 .. 10 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.75 .. 4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.75 .. 4 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
Ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Brandlast:
0 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
3 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
80.4 mm
Höhe:
35 mm
Breite:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.059 kg


