EVN - Steckverbinder für Niedervolt Stecksystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSS001
Bemessungsspannung - 48 V
Schutzart (IP) - IP20
Anschlussart - Schraubanschluss
Mechanische Codierung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293010016
Sonepar Artikelnummer
120269891
Hersteller Artikelnummer
NSS001
Hersteller Typ
NSS001 NIEDERVOLT-STECKSYSTEM
Hersteller Artikel Nr.:
NSS001
Bemessungsspannung:
48 V
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubanschluss
Mechanische Codierung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg


