EVN - Trennsteg für Aluminium-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP EB LM ZB 200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293026703
Sonepar Artikelnummer
120928480
Hersteller Artikelnummer
AP EB LM ZB 200
Hersteller Typ
AP EB LM ZB 200
Hersteller Artikel Nr.:
AP EB LM ZB 200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
50 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.284 kg


