EVN - Triangel-Seilabhängung für Aluminium-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APTAH200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293376037
Sonepar Artikelnummer
120432882
Hersteller Artikelnummer
APTAH200
Hersteller Typ
APTAH200 TRIANGEL-ABHÄNGUNG
Hersteller Artikel Nr.:
APTAH200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
20 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.041 kg


