EVN - Trockenbauprofil für Lichtvoute für LED-Stripes

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APTBHLW100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293030885
Sonepar Artikelnummer
120928577
Hersteller Artikelnummer
APTBHLW100
Hersteller Typ
APTBHLW100
Hersteller Artikel Nr.:
APTBHLW100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
50 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
29 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
76042910
Gewicht:
0.417 kg


