EVN - Trockenbauprofil inkl. Abdeckung für LED-Stripes

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APTB5AM200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293029452
Sonepar Artikelnummer
120928566
Hersteller Artikelnummer
APTB5AM200
Hersteller Typ
APTB5AM200
Hersteller Artikel Nr.:
APTB5AM200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
87 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
14 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76042910
Gewicht:
0.870 kg


