Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - Trockenbauprofil inkl. Abdeckung für LED-Stripes

EVN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - APTB7AM300

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293029421

Sonepar Artikelnummer

120928572

Hersteller Artikelnummer

APTB7AM300

Hersteller Typ

APTB7AM300

Hersteller Artikel Nr.:

APTB7AM300

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

3000 mm

Breite:

93 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

14 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

76042910

Gewicht:

1.230 kg

Das Trockenbauprofil aus Aluminium ist geeignet für Gipsplatten mit einer Stärke von 12,5mm. Die Lieferung erfolgt inkl. opaler Abdeckung. Geeignet für LED-Strips bis 10mm Breite und einer Leistung von max. 20W je Meter. Technische Daten: Profil: Aluminium eloxiert, Abdeckung: Polycarbonat, Transmissionsgrad: ca. 65%