EVN - Tunable-White-Wandpanel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EFDWP4WWCW
Funkfrequenz - 868 MHz
Reichweite - 20 m
Anzahl der Befehle - 3
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293023115
Sonepar Artikelnummer
120575719
Hersteller Artikelnummer
EFDWP4WWCW
Hersteller Typ
EFDWP4WWCW FUNK-WANDPANEL
Hersteller Artikel Nr.:
EFDWP4WWCW
Funkfrequenz:
868 MHz
Reichweite:
20 m
Anzahl der Befehle:
3
Schutzart (IP):
IP20
Rollingcode-System:
Nein
Codelänge (Bit):
0
Mit Funkhandsender:
Nein
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.195 kg


